SKF(日本エスケイエフ)
カプラ ギアカップリング
仕様
●ボア:78mm●外径:80mm●長さ:178mm●定格トルク:4270Nm●コード番号:231-1949
アズワン品番
65-7916-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64037200
PHE 20GCKIT
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください