ヘビーデューティコネクタ 8極 5A 50 V

ヘビーデューティコネクタ 8極 5A 50 V - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact コネクタ( 8 つのポジション番号)です。銅合金材製です。周囲温度範囲は -40 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コネクタ●定格電流:5A●シリーズ:HC-M●メーカーサイズコード:M-08●定格電圧:50 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:207-5581アズワン品番65-7615-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640380151066080
5,810
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする