ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm

ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Taper Roller Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - C 2316 K/C3 If you need an efficient way to handle heavy radial loads, equip your industrial machinery with this CARB-series toroidal roller bearing from SKF
Its innovative design features long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and closely curved raceway profiles
This helps the bearing accommodate misalignment and axial displacement as well as radial loads, making it a good all-around solution
The design also keeps friction low, meaning the bearing is efficient and wont be damaged by overheating
Its distinctive roller profile prevents stress, so you can be confident of long service life. Parallel bore type supports axial loads Taper bearing type supports radial loads and thermal expansion Inside diameter of 80 mm, outside diameter of 170 mm Efficient and versatile race width of 58 mm Application Information Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 How are CARB toroidal roller bearings different from conventional bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズSKFs toroidal roller bearings from the CARB series eliminate the need to compromise between a tight fit and axial freedom
This means its easier for you to eliminate creep and fretting corrosion, which are common causes of bearing failure.

仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:550kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:510kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0162アズワン品番65-7932-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64038067C 2316 K/C3
219,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする