曜日別特売

同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 180個入

同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 180個入 - WURTH ELEKTRONIK

ストレート SMT MCX ジャックエッジ(基板用)は、簡単ですばやい Snap-on をかん合する必要があるあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ

仕様●入数:1トレイ(180個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6028アズワン品番65-7719-67内容量1セット(180個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6403981760612202111510
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする