エスコ
ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ
仕様
●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9301-33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64039930
EA829JA-212
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類