モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 10極
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタ付きで、シェルサイズは 12 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
- 仕様
- ●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8817
- アズワン品番
- 65-7601-69
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ















