エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min - Festo

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4

仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2048アズワン品番65-7980-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64041016MS4-LR-1/4-D7-AS-Z
13,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする