曜日別特売

TYK 1セット

TYK 1セット - 東洋器材科学

キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます
キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です
すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております
700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本体を逆さまにしてもハイポがこぼれ落ちません

仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径33Φ、胴部65×75mm、全高195mm●容量:700mL●材質:本体/PE、キャップ/PPアズワン品番65-8737-30内容量1セット(50パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6404266052870
19,250
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする