ミニI/Oコネクタ

ミニI/Oコネクタ - AMPHENOL

Amphenol ICC モジュラジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:RJSAE●種類:モジュラージャック●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:スルーホール●ポート数:2●コード番号:215-7973アズワン品番65-7502-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64042714RJSAE538102
2,030
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする