Texas Instruments
IC BUF NON-INVERT 5.5V 48SSOP
IC BUF NON-INVERT 5.5V 48SSOP
仕様
●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-SSOP
アズワン品番
67-0408-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64046896
SN74ABT16541ADL
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください