サンコーインダストリー
クロメ-ト +- Aフランジ 8×60 100本入
寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:60
表面処理:クロメート
径×長さ:M8×60
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-6064
アズワン品番
67-1138-31
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
64048348
20-00-020B-0080-0600-02
¥5,660
取扱い終了
返品不可
¥5,660
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください