基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール

基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール - SAMTEC

Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger クロークランプコンタクトシステムを使用して、1 列構成で最大 3.9 A/ ピンの電力を供給する、4 ポジションのこの 2.00 mm ピッチコネクタです。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材

仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8909アズワン品番65-7693-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64049888MMS-102-01-F-SV
320
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする