曜日別特売

基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入

基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入 - SAMTEC

Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピンで、1 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(900個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 120-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1273アズワン品番65-7568-72内容量1セット(900個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64050274FLE-120-01-G-DV-P-TR
777,000
769,800
846,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする