WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 2列 1箱 90個入
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-5447
アズワン品番
65-7664-05
内容量
1箱(90個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051394
691356310010B
¥56,600
¥
55,980
¥61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表