曜日別特売

押ボタンヘッド ZB5 維持接触形 白

押ボタンヘッド ZB5 維持接触形 白 - シュナイダーエレクトリック

動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべての分野と用途に対応する汎用製品: 産業 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 食品及び飲料、船舶などの過酷な環境に最適 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型白色照光式照光式照光式照光式プッシュボタンヘッドで、LED を埋め込んでプッシュします

仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-8883アズワン品番65-7828-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64052855ZB5FH13
8,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする