曜日別特売

ボールベアリング75mm160mmQJ 315 N2MA

ボールベアリング75mm160mmQJ 315 N2MA - SKF(日本エスケイエフ)

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 75 mm、外側が 160 mm の軌道で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0417アズワン品番65-7933-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64053476QJ 315 N2MA
147,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする