曜日別特売

エアフィルタ Excelon Plusシリーズ

エアフィルタ Excelon Plusシリーズ - NORGREN

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G3/8 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9243アズワン品番65-7893-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64053510F82G-3GN-QP3
11,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする