ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm

ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径が 45 mm、外径が 75 mm、幅が 16 mm となっています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●コード番号:207-8683アズワン品番65-7933-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64054079NJ 310 ECM/C3
88,600
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする