MTO-EV002は、東芝製の単相DCモータドライバICを使用したモータ制御の評価基板です。
搭載しているTC78B002FTGは、単相軸流ファン用モータのデジタル制御方式のドライバICです。
デジタル制御回路によってモータに流れる電流を正弦波状に制御し、出力波形の振幅や位相、変調方式などを外部からコントロールできます。
矩形波駆動方式と比べ、モータの回転をスムーズにし、モータ効率の向上や騒音の低減が可能です。また、VSP端子を使って回転数制御電圧を入力することもできます。
仕様●搭載デバイス:TC78B002FTG●電源電圧:5.5V~16V●低電圧動作電源電圧:3.5V~5.5V●VSP入力電圧:5.5V(max)●出力電流:1.5A(max)●単相全波駆動方式、PWM制御●発振回路内蔵(外付け抵抗):12MHz●ソフトスイッチング駆動●ロック保護、自動復帰機能●クイックスタート●ホールバイアス内蔵●回転数パルス信号、ロック検出信号出力●電流リミット機能●過電流保護内蔵●サーマルシャットダウン内蔵●※ホール素子接続用コネクタを使用する場合は、必要に応じてC3にノイズ対策用コンデンサ(0.01μF~0.1μF)を取り付けてください。アズワン品番67-0433-99内容量1個