曜日別特売

Li-Po電池専用充電器

Li-Po電池専用充電器 - DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器 - DATA POWER TECHNOLOGY

リチウムイオンポリマー電池の専用充電器

仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0361-49内容量1個
注意
※充電時は逆接を絶対にしないでください。
※容量の違う電池を同時に充電しないでください。
※充電中はバッテリーから目を離さないでください。
※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。
※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。
※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。
※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64055077DTP-LIPO-CHARGER
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする