東芝
トランジスタ
仕様
●パッケージ:USM●Vceo:12V●Ic:30mA●Pc(Ta=25℃):100mW●hFE:35~130●fT(typ):4●コンプリメンタリ:2SC4247
アズワン品番
67-0400-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64057335
2SC4247(TE85L.F)
¥
30
¥
29
¥
32
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください