同軸変換アダプタ

同軸変換アダプタ - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik Coax アダプタは、片側に SMB ジャック、反対側に SMB ジャックアダプタの全長は 20.2 mm です。アダプタは黄銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:206-8976アズワン品番65-7509-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6405818464416116111000
2,680
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする