Optibelt
タイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5680
アズワン品番
65-7865-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64058376
40-227T5
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください