曜日別特売

印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ

印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ - エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ - エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号MUCFC形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64059487EA966MM-201
オープン
28,000
30,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする