エスコ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
仕様
●呼び:M2×0.40●全長:36mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9300-81
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64059758
EA829J-320
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類