フエニックス・コンタクト
ヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 50個入
仕様
●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●コード番号:240-3121
アズワン品番
65-7492-59
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64061630
1190541
¥61,300
¥
59,980
¥65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表