曜日別特売

ポーティングブロック MSシリーズ

ポーティングブロック MSシリーズ - Festo

Festo MS シリーズ分岐モジュールはメインフロー方向の標準公称流量は、25000 l/min ~ 42000 l/min です組み立て位置:任意 最大動作圧力 =20 bar 作動媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:203-1306アズワン品番65-8008-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64062348MS12-FRM-G
84,900
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする