曜日別特売

単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)

単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大) - SKF(日本エスケイエフ)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。

仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):32●幅(mm):9●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受片側鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7917アズワン品番67-2366-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640625496002-Z/C3
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする