サンコーインダストリー
ユニクロ Aアプフランジ 6×16 50本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M6●寸法(mm)L:16●フランジ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ユニクロ●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-4268
アズワン品番
67-1139-77
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64064019
20-00-0N0B-0060-0160-01-50P
¥
1,073
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください