サンコーインダストリー
ユニクロ Aアプフランジ 6×16 50本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50本)
注文コード
64064019
品番
20-00-0N0B-0060-0160-01-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,073
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M6●寸法(mm)L:16●フランジ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ユニクロ●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-4268
アズワン品番
67-1139-77