曜日別特売

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ - AMPHENOL
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:34.6mm●幅:52.6mm●深さ:39.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5847アズワン品番65-7722-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64068770ATM13-08PA-BM03
2,540
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする