曜日別特売

ヘビーデューティコネクタ 8極 42 V

ヘビーデューティコネクタ 8極 42 V - AMPHENOL

UL、CSA
Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート
Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。

仕様●タイプ:Dタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP00●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8941アズワン品番65-7713-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64069960C146 10A008 000 2
1,930
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする