BULGIN
ピエゾスイッチ 圧電スイッチ
Bulgin ピエゾスイッチのボディ径は 22 mm です。フラットヘッドです。赤 / 緑の照光式 リード電圧: 24 V
仕様
●コンタクト定格電流:1 A●接点構成:SPDT●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●ボタン色:緑, 赤●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:208-8158
アズワン品番
65-7800-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64070450
MPZI022/F/D1/24
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください