曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

T-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビック

ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。

用途
一般旋削鋼加工用。
連続から軽断続加工用。
被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4315
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681697TNMG 27 06 08-PR1箱(10個)25.54036.350.793815.875
41,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681724TNMG 27 06 12-MR1箱(10個)24.56256.351.190615.875
41,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681749TNMG 27 06 12-PR1箱(10個)24.56256.351.190615.875
41,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681767TNMG 27 06 12-QM1箱(10個)24.56256.351.190615.875
41,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681776TNMG 27 06 16-MR1箱(10個)23.58456.351.587515.875
41,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681828TNMG 33 09 24-PR1箱(5個)27.12789.5252.3812519.05
41,150
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681855TNMM 27 06 16-HR1箱(10個)23.58456.351.587515.875
41,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681864TNMM 27 06 24-HR1箱(10個)21.62856.352.3812515.875
41,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681995SNMG 25 07 24-PR1箱(5個)237.93752.3812525.4
43,950
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682004SNMG 25 09 24-PR1箱(5個)239.5252.3812525.4
49,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682020SNMM 25 07 24-HR1箱(5個)237.93752.3812525.4
43,950
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682029SNMM 25 07 24-MR1箱(5個)237.93752.3812525.4
43,950
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682038SNMM 25 07 24-QR1箱(5個)237.93752.3812525.4
43,650
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682047SNMM 25 07 32-HR1箱(5個)22.27.93753.17525.4
43,650
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682056SNMM 25 09 24-HR1箱(5個)239.5252.3812525.4
49,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682065SNMM 25 09 32-HR1箱(5個)22.29.5253.17525.4
49,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682074CNMG 25 09 24-PR1箱(5個)23.49.5252.3812525.4
49,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682090CNMM 25 09 24-HR1箱(5個)23.49.5252.3812525.4
49,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682099CNMX 19 11 40-PF1箱(5個)15.343911419.05
28,750
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする