曜日別特売
TNMG 33 09 24-PR T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681828

 

TNMG 33 09 24-PR T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681828
TNMG 33 09 24-PR T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681828

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)TNMG 33 09 24-PR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナーR・切刃長さ・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
2.38125
切刃長さ(mm)
27.1278
注文コード
63681828
品番
TNMG 33 09 24-PR
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。

用途
一般旋削鋼加工用。
連続から軽断続加工用。
荒
切刃長さ(mm)
27.1278
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
2.38125
内接円径(mm)
19.05
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
母材
超硬
材種
4315

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする