サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナーR・切刃長さ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
2.38125
切刃長さ(mm)
23
注文コード
63682020
品番
SNMM 25 07 24-HR
参考基準価格(税別)
¥43,950
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途
一般旋削鋼加工用。
連続から軽断続加工用。
荒
被削材
PK
切刃長さ(mm)
23
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
材種
4315
内接円径(mm)
25.4