曜日別特売

スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm

スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm - サンドビックスパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm - サンドビックスパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm - サンドビック

高生産性タップ工具です。
長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。
耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。
被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。

用途
止まり穴加工用。
被削材:鋼。
内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63676955EX1CPJ1-M6X0.5
6,310
5,237
5,761(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする