曜日別特売

TiNコーティングポイントタップ”コロタップ200”(メートルねじ用・細目タイプ)

TiNコーティングポイントタップ”コロタップ200”(メートルねじ用・細目タイプ) - サンドビックTiNコーティングポイントタップ”コロタップ200”(メートルねじ用・細目タイプ) - サンドビックTiNコーティングポイントタップ”コロタップ200”(メートルねじ用・細目タイプ) - サンドビック

高生産性タップ工具です。
長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。
耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。
被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易

用途
通り穴加工用。
被削材:鋼、鋳鉄、アルミ合金。
内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63795018EP1CPJ1-M6X0.5
6,410
5,320
5,852(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63795036EP1CPJ2-M10X1
6,020
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
63795045EP1CPJ2-M10X1.25
6,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63795054EP1CPJ2-M12X1
6,790
5,636
6,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63795070EP1CPJ2-M12X1.25
8,070
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63795079EP1CPJ2-M12X1.5
6,810
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63795088EP1CPJ2-M14X1.5
9,550
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63795097EP1CPJ2-M16X1.5
9,780
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
63795106EP1CPJ2-M8X1
4,840
4,017
4,419(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63796619EP1CPJ2-M18X1.5
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63796628EP1CPJ2-M20X1.5
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63795000EP1CPJ1-M4X0.5
5,180
取扱い終了
返品不可
63795009EP1CPJ1-M5X0.5
5,380
取扱い終了
返品不可
63795027EP1CPJ1-M6X0.75
5,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする