Texas Instruments
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP
仕様
●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:0.8V ~ 4.5V●電圧 - VCCB:1.8V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン、プッシュプル●データレート:100MHz●動作温度:-40℃~125℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番
67-0411-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64096447
LSF0204PWR
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください