曜日別特売

ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1

ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:8mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:0.57kN●動定格荷重:1.33kN●コード番号:207-8237アズワン品番65-7924-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64097068628/8-2RS1
3,620
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする