超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ

超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ - MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ - MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ - MAC8(マックエイト)

プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。
2枚の基板は半田付にて固定します。
1.27mm、2.54mmピッチがあります。

仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-49内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64098267MB-1-4.0-40P
6,530
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする