Panasonic(パナソニック)
基板接続用ピンヘッダ 4極 0.35mm 1列 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:AXF●ピッチ:0.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●コード番号:231-9853
アズワン品番
65-7577-54
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64098784
AXF6K0412A
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表