4.7mmx15m ナイロンロープ

4.7mmx15m ナイロンロープ - エスコ

耐油、耐候、耐化学性に優れています。

仕様●サイズ:Φ4.7mm×15m●使用荷重:40.8kg●材質:ナイロン●構造:ダイヤモンドブレード●色:白アズワン品番65-9268-58内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64098897EA628AD-51
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64098897EA628AD-5176540739EA628MH-3EA628AD-51 ナイロンロープ(金剛打/スターター用) エスコ 76540739ナイロンロープ(金剛打/スターター用)エスコ1巻
3,980
税込4,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする