4.7mmx15m ナイロンロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64098897 品番EA628AD-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐油、耐候、耐化学性に優れています。

仕様●サイズ:Φ4.7mm×15m●使用荷重:40.8kg●材質:ナイロン●構造:ダイヤモンドブレード●色:白 アズワン品番65-9268-58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64098897 EA628AD-51 76540739 EA628MH-3 ナイロンロープ(金剛打/スターター用) エスコ ナイロンロープ(金剛打/スターター用) エスコ 1巻 3,980 税込4,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする