エスコ
ベアリングナット EA949KBシリーズ
仕様
●呼び番号:AN32●サイズ:M160●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M160×3.0、D3/210、D4/182、Bn/25、S/16、T/7、D6/161.5●材質:SS400
アズワン品番
65-9324-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64101530
EA949KB-160
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方