Optibelt
タイミングベルトプーリー 38歯 8mmピッチ ボア45mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5672
アズワン品番
65-7859-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64102598
388M20
¥7,510
¥
7,398
¥8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください