Texas Instruments
IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 14SOP
IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 14SOP
仕様
●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO
アズワン品番
67-0410-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64102616
SN74LVTH125NSR
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください