曜日別特売

SparkFun 16 Output I/O Expander Breakout - SX1509

SparkFun 16 Output I/O Expander Breakout - SX1509 - SPARKFUNSparkFun 16 Output I/O Expander Breakout - SX1509 - SPARKFUNSparkFun 16 Output I/O Expander Breakout - SX1509 - SPARKFUN

Description
Are you low on I/O? No problem! The SX1509 Breakout is 16-channel GPIO expander with an I2C interface that means with just two wires, your microcontroller can interface with 16 fully configurable digital input/output pins. But the SX1509 can do so much more than just simple digital pin control. It can produce PWM signals, so you can dim LEDs. It can be set to blink or even breathe pins at varying rates. This breakout is similar to multiplexer or "mux," in that it allows you to get more IO from less pins. And, with built-in keypad engine, it can interface with up to 64 buttons set up in an 8x8 matrix.
Two headers at the top and bottom of the breakout board function as the input and control headers to the board. This is where you can supply power to the SX1509, and where your I2C signals SDA and SCL will terminate. GPIO and power buses are broken out in every-which direction, and configurable jumpers cover most of the rest of the board.
Since the I/O banks can operate between 1.2V and 3.6V(5.5V tolerant)independent of both the core and each other, this device can also work as level-shifter. The SX1509 breakout makes it easy to prototype so you can add more I/O onto your Arduino or I/O limited controller. We've even spun up an Arduino Library to get you started!
Features
Enable Direct Level Shifting Between I/O Banks and Host Controller
5.5V Tolerant I/Os, Up to 15mA Output Sink on All I/Os
Integrated LED Driver with Intensity Control
On-Chip Keypad Scanning Engine Supports Up to 8x8 Matrix(64 Keys)
16 Channels of True Bi-directional Style I/O
400kHz I2C Compatible Slave Interface

アズワン品番67-0419-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64103210BOB-13601
2,270
2,198
2,418(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする