曜日別特売

リングターミナル スタッド径:M6 1袋 20個入

リングターミナル スタッド径:M6 1袋 20個入 - ニチフ

JIS、UL、CSA
裸圧着端子、丸型

仕様●シリーズ:R1.25●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.259インチ●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M6●コンタクト材質:銅●厚さ:0.03インチ●全長:0.523インチ●コード番号:490-3234アズワン品番65-7590-29内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64104156HC R1.25-3.5
540
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする