ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

ピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64105215EA966MA-206
オープン
3,410
3,751(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする